79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊治工具不要、電線前処理不要。電線をセットしプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。雌雄同形状コネクタであるため、1種類のコネクタでケーブルの中継やT分岐が可能です。4点接触構造により、高い接触信頼性を実現しました。
用途各種フィールドバスやセンサーコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチ4芯フラットケーブル 材質(ボディ)PBT樹脂、(カバー)ナイロン、(コンタクト)銅合金 形状ストレート 質量(g)3.5 種類角型 極数4 使用温度範囲-20~70℃ 定格電圧(V)AC/DC160 定格電流(A)5 結合方式ワンタッチ コンタクト形状オス 結線方法圧着
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトで高信頼な4極一括圧接コネクタ。カバー色とモールド刻印で判別できる、芯線径、被覆径よる5種類のバリエーション。0.14~0.5mm2(AWG20~26)の芯線径と、Φ1.0~2.0mmの絶縁被覆外径に対応。一極あたり最大で3A(0.3~0.5mm2、AWG20~22の時)の電流容量を実現。片手で着脱できるワンタッチロック機能と逆差し防止機構。ケーブルホルダーで結線時のケーブル脱落を予防。透明カバーでケーブルの挿入や結線の状況を目視確認
用途素線径Φ0.16mm以下の多数より集合ケーブルについては個別に適合性の評価が必要です。 ケーブルホルダー部の穴形状は適合ケーブルの外径により異なります。 種類角型 コンタクト形状オス 結線方法圧着 材質ケーブル仮固定具/66ナイロン(UL90V-O) 定格電圧(V)AC/DC250 使用温度(℃)-20~75 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下 材質(カバー)ポリカーボネイト(UL94V-O) 材質(ボディ)66ナイロン 耐衝撃性試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下490m/s2、11m秒、X・Y・Z軸方向。各3回 結合方式ワンタッチ 耐振動試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下10→55Hz、振幅1.52mm又は98m/s2、1分間掃引/X・Y・Z方向各2時間 材質(コンタクト)銅合金接続部/ニッケルめっき圧接部/ニッケルめっき 耐久性試験後、機械・電気的な特性を満足すること。50回挿抜 挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上 瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
1個
特価
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。EMI/ESD対策。ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造
仕様接触部金めっき厚0.2μm以上 材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スティールニッケルめっきロックスタンド:亜鉛合金ダイカストニッケルめっき 電流(A)最大0.5 電圧(V)AC150/DC200(最大) 固定方法パネル:ネジ固定M2.6基盤:ネジ固定M2.6 周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲) 適合プリント基板厚さ(mm)1.6~2.4 適合コネクタMDRプラグ
1個
419 税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート (インシュレータ)グレー 種類角型 ピッチ(mm)1.27 定格電圧(V)AC250/DC300 定格電流(A)1 仕上(コンタクト-接触部)金フラッシュメッキ 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト形状オス 結線方法基板実装
1個
219 税込241
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3M(スリーエム)CC-Link接続用プラグ
極数5 種類角型 コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート ボディ/黒カバー/赤 定格電圧(V)AC/DC250 耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加 使用温度(℃)-20~75 定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 材質(カバー)ポリカーボネイト樹脂(UL94V-O) 材質(ボディ)ナイロン樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(コンタクト)銅合金 適合電線径(Φmm)2.2~3.0 導体サイズ(mm2)0.50(AWG20)
1個
399 税込439
欠品中

特殊な専用工具が不要で、プライヤーで結線作業が可能な一括圧接コネクタ。0.75mm2の太径ケーブルを簡単・確実に接続可能。1極あたり最大10Aの許容電流。極性キーにより誤挿入を防止。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供
極数5 種類角型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート 定格電圧(V)AC/DC250 耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加 定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下 接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下 材質(カバー)ポリカーボネイト樹脂(UL94V-O) 材質(ボディ)ナイロン樹脂 耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下 結合方式ワンタッチ 耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下 材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき 耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下50回挿抜 挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)/pin以下抜去力/0.49N(50gf)/pin以上 瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
1個
499 税込549
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数40 トラスコ品番449-2595 材質(ボディ)ガラス強化ポリエステル、(シュラウド)銅、(コンタクト)銅合金 形状ストレート 質量(g)7 種類角型 定格電圧(V)AC150/DC200 定格電流(A)0.5 周囲温度(℃)-55~85 コンタクト形状オス 適合電線範囲 AWG(#)24~30 結線方法はんだ
1個
999 税込1,099
当日出荷

29mm長のコンパクトサイズです。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接結線が可能です。EtherCAT、PROFINET、FL-Netなどの産業用イーサネットに使用されるCat5二重シールドケーブルに適合しています。ラッチ折れ防止機構による堅牢構造です。
用途産業用イーサネット。 極数4 トラスコ品番472-6944 材質ボディー、ケース、ラッチ:PBT、カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金 形状ストレート 質量(g)20 種類角型 使用温度範囲(℃)-40~70(ケーブル除く) 定格電圧(V)AC/DC24 定格電流(A)1 結合方式ワンタッチ 適合コネクタRJ45モジュラージャックコネクタ コンタクト形状オス 適合電線範囲 AWG(#)22撚り線(7本撚り) 結線方法圧着
1個
999 税込1,099
当日出荷

極数4 種類角型 コンタクト形状メス 結線方法基板実装 材質(ボディ)PBT樹脂、(ロックピン、(コンタクト)銅合金 質量(g)4 使用温度範囲-20~70℃ 定格電圧(V)AC/DC160 定格電流(A)5 結合方式ワンタッチ
1個
349 税込384
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードソケット/ヘッダーの各種ヘッダー、プラグコネクタに適合 10極から64極までの極数バリエーション 1.27mmピッチフラットケーブルと一括圧接結線、デージーチェーンにも対応
適合電線/28AWGより線 ULスタイル2651相当 形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC250/DC300 耐電圧アーク絶縁破壊等の発生がないこと 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期20以下(機械的試験および環境試験後の接触抵抗増加値が20以下のこと) 結合方式ワンタッチ 定格周囲温度(℃)-55~105 結線方式圧接 材質/処理コンタクト/銅合金、ニッケル下地金めっき(ニッケル下地前面1.27μm以上)ボディ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)カバー/ガラス入りポリエステル、ライナー紙付感圧接着剤(UL94V-O、灰色) コンタクト形状メス メッキ接点部金めっき厚0.2μm以上(他はニッケルめっき) 形状(カバー)オープンエンド型 裏面接着剤なし 形状(ボディ)誤挿入防止用ノーズ中央1箇所
1個ほか
129 税込142
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一列タイプのボードマウントヘッダーに嵌合することにより、2口のヘッダーに分岐し2個のワイヤーマウントソケットと電気的に接続が可能。CC-Linkでは渡り配線用として使用可能。1極あたり最大10Aの許容電流。極性キーにより誤挿入を防止。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。
極数10 種類角型 コンタクト形状メス 結線方法基板実装 適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ ボードマウントヘッダー 35605-xxxx-xx0 PE 形状Y形 タイプB(CC-Link通信用) 定格電圧(V)AC/DC250 耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加 定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下 接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下 材質(ボディ)PBT樹脂 耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下 結合方式ワンタッチ 耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下 材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき 耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。 挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上 瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
1個
599 税込659
欠品中

1巻(100m)
85,980 税込94,578
3日以内出荷

5極のワイヤーマウントソケットを2個挿入し、両ソケットの同一端子番号間で電気的接続が可能。ボードマウントヘッダーに挿入し、ワイヤーマウントソケットとの電気的接続が可能。クリップタイプのラッチ機構による、ボードマウントヘッダーとの確実な嵌合保持。
極数10 種類角型 コンタクト形状メス 結線方法差込 適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ ボードマウントヘッダー 35610-xxxx-x00 PE 材質PBT樹脂 形状H形 定格電圧(V)AC/DC250 耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加 定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下 接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下 材質(ボディ)ナイロン樹脂 耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下 結合方式ワンタッチ 耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下 材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき 耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。 挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上 瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
1個
749 税込824
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:26 種別:ヘッダ 製品群:2500 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(17-Dec-2015) 色:ブラック コンタクト 抵抗:20mΩ 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC アズワン品番65-1595-16
1個
959 税込1,055
13日以内出荷

仕様プラグ D IDC 50WAY コンタクト数:50 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT D Sub シェルサイズ:DD 製品群:8200 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 認証/認定/規格:CSA UL 色:グレー コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 定格電流:1A コンタクト 抵抗:20mΩ コンタクト 終端:IDC / IDT D Sub コネクタ タイプ:標準 可燃性評価:UL94V-0 材質:スチール 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC 終端方法:IDC 定格電圧 VAC:350V アズワン品番65-1607-27
1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷

仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:24 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ストレート 製品群:3000 シリーズ 種別:ヘッダ アズワン品番65-1386-55
1個
1,698 税込1,868
13日以内出荷

仕様80001200809 929850-01-02-RA =02/1R/BM SKT/.100/STR/.125/10AVE/ROHS アズワン品番65-1562-73
1個
369 税込406
13日以内出荷

仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:50 種別:ヘッダ 製品群:2500 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コンタクト 抵抗:20mΩ 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC アズワン品番65-1422-70
1個
1,498 税込1,648
13日以内出荷

仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:24 種別:ヘッダ 製品群:2500 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コンタクト 抵抗:20mΩ 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC アズワン品番65-1422-85
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷

仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:50 種別:レセプタクル 製品群:8500 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:グレー コンタクト 終端:垂直スルーホール 定格電流:1A 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ リード間隔:2.54mm 材質:ガラス繊維ポリエステル 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC ポラリゼーションタイプ:バンプ 終端方法:はんだ 動作電圧:350V アズワン品番65-1417-78
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷

形状ストレート (インシュレータ)グレー 種類角型 ピッチ(mm)1.27 定格電圧(V)AC250/DC300 定格電流(A)1 仕上(コンタクト-接触部)金フラッシュメッキ 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト形状メス 結線方法基板実装
1個
399 税込439
3日以内出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC250/DC300 定格電流(A)1 コンタクト形状メス 結線方法圧着
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:5 種別:レセプタクル 製品群:929 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1558-16
1個
379 税込417
欠品中

仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔2mm 列数:1 コンタクト数:4 コネクタ マウント:表面実装 直角 製品群:Mini-Clamp 372 シリーズ アズワン品番65-1582-51
1個
1,198 税込1,318
13日以内出荷

仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:2 コネクタ マウント:スルーホールマウント 製品群:929 シリーズ 種別:レセプタクル
1個
299 税込329
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:6 コネクタ マウント:スルーホールマウント 製品群:929 シリーズ 種別:レセプタクル アズワン品番65-1386-49
1個
479 税込527
13日以内出荷

仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:7 コネクタ マウント:スルーホールマウント 製品群:929 シリーズ 種別:レセプタクル アズワン品番65-1386-57
1個
679 税込747
13日以内出荷

仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:10 コネクタ マウント:スルーホールマウント 製品群:929 シリーズ 種別:レセプタクル アズワン品番65-1379-75
1個
999 税込1,099
13日以内出荷

仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:4 コネクタ マウント:スルーホールマウント 製品群:929 シリーズ 種別:レセプタクル アズワン品番65-1386-45
1個
369 税込406
13日以内出荷

仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:6 コネクタ マウント:スルーホールマウント 製品群:929 シリーズ 種別:レセプタクル アズワン品番65-1386-60
1個
379 税込417
13日以内出荷

仕様ヘッダ ストレート L/ラッチ 34WAY ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:34 種別:ヘッダ 製品群:3000 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅 色:ブラック コンタクト 抵抗:20mΩ 定格電流:1A 電流温度:70ーC 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:0.89mm 定格電圧 VAC:350V 動作電圧:350V アズワン品番65-1422-55
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷

仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:10 コネクタ マウント:スルーホールマウント 製品群:929 シリーズ 種別:レセプタクル アズワン品番65-1386-58
1個
909 税込1,000
13日以内出荷

仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:7 コネクタ マウント:スルーホールマウント 製品群:929 シリーズ 種別:レセプタクル アズワン品番65-1377-82
1個
559 税込615
13日以内出荷

仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:5 コネクタ マウント:スルーホールマウント 製品群:929 シリーズ 種別:レセプタクル アズワン品番65-1386-61
1個
399 税込439
13日以内出荷

ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。EMI/ESD対策品。ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造。はんだ付前の仮固定とグランド処理を効率化するグランドロック付き製品を用意
仕様接触部金めっき厚0.2μm以上 材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スティールニッケルめっきグランドロック:銅合金ニッケル下地スズめっき 形状アングル 種類角型 定格電圧(V)AC150/DC200 定格電流(A)0.5 結合方式パネル:ネジ固定M2.6、基盤:グランドロック仮固定 周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲) 適合コネクタMDRプラグ コンタクト形状オス 結線方法基板実装
1個
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止します。ボードマウントソケットとの組み合わせで基板対基板接続が可能です。
用途一般産業機器および各種ユニットの基板間接続用。 仕様接点部金メッキ厚0.2μm以上(はんだ付部金フラッシュメッキ、その他ニッケルメッキ) 材質ガラス強化ポリエステル 形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC250/DC300 定格電流(A)1 基板厚(mm)(適合)1.6 コンタクト形状オス 結線方法基板実装
1個
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

業界標準e-CON準拠コネクタです。 感電、短絡防止のため、コンタクトをボディ内部に配置しています。
用途センサー接続。省配線機器。 定格電流(A)3 使用温度範囲(℃)-20~85℃(1A通電時)、-20~75℃(2A通電時)、-20~60℃(3A通電時)※結露、水滴無きこと 材質/仕上(ボディ)66ナイロン、(コンタクト)銅合金 形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC/DC32 結合方式ワンタッチ コンタクト形状メス 適合穴径(Φmm)1 結線方法基板実装 適合基板板厚(mm)1.0~1.6
1個
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様グランドプレート付 形状アングル 使用温度-55~85℃
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。一括圧接による効率的な結線。各種ハーネス工具を用意。各種シェルキットに適合
仕様接触部金めっき厚0.2μm以上 材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金メッキボディ及びカバー:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スチール、ニッケルメッキ 形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC150/DC200 定格電流(A)0.5 適合ケーブルAWG♯28より線(絶縁体を含めたワイヤー外径0.7mm以下) 周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲) 適合コネクタMDRリセプタクル コンタクト形状オス 結線方法圧着
1個
339 税込373
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様はんだ付性/95%以上のぬれ、またはゼロクロスタイム3秒以下はんだ耐熱性/試験後、外観的に著しい変形のなきこと 適合コネクタ/ソケットコネクタ基板/厚み1.6mm 形状ストレート タイプスタンダードソケット/ヘッダーボックスヘッダー直線型 種類角型 定格電圧(V)AC250/DC300 耐電圧アーク絶縁破壊等の発生がないこと 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期20以下(機械的試験および環境試験後の接触抵抗増加値が20以下のこと) 結合方式ワンタッチ 定格周囲温度(℃)-55~105 材質/処理コンタクト/銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部はフラッシュめっき)ボディ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)クリップ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)スプリングピン/ステンレススチール コンタクト形状オス メッキ接点部金めっき厚0.2μm以上(他は金フラッシュめっき) テール長(mm)2.8 結線方法基板実装 形状(イジェクタラッチ)ロングクリップ付(ストレインリリーフつきソケットコネクタに適合)
1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング